品番 : EA524LF-50
品名 : 500mm スクレーパー替刃
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 095055 |
|---|---|---|---|
| 替ヘッド | |||
| 全長 | 150mm | 刃幅 | 500mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA524LF-500 : 500x1200mm スクレーパー(長柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
