品番 : EA524LF-500
品名 : 500x1200mm スクレーパー(長柄)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:硬化鋼、柄:木 | 刃厚 | 1mm |
| 雪や氷、泥の除去作業からガムや下張りの除去まで幅広く使えます。 | |||
| ★ハンドルから取外しての使用も可能です。 | |||
| 全長 | 約1200mm | 刃幅 | 500mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LF-150 150x1200mm スクレーパー(長柄) |
| EA524LF-300 300x1200mm スクレーパー(長柄) |
| EA524LF-500 500x1200mm スクレーパー(長柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524LF-50 : 500mm スクレーパー替刃 |
| 部品 | EA524LF-100 : [EA524LF-150-300-500用] 1100mm 木柄 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
