詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LF-300

品名 : 300x1200mm スクレーパー(長柄)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
材質 刃:硬化鋼、柄:木 刃厚 1mm
雪や氷、泥の除去作業からガムや下張りの除去まで幅広く使えます。
★ハンドルから取外しての使用も可能です。
全長 約1200mm 刃幅 300mm
追加説明
カタログ価格

4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0120ページ
バリエーション一覧
EA524LF-150 150x1200mm スクレーパー(長柄)
EA524LF-300 300x1200mm スクレーパー(長柄)
EA524LF-500 500x1200mm スクレーパー(長柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ★ハンドルから取外しての使用も可能です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top