詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LK-22

品名 : 12x328mm ベアリングスクレーパー

仕様

全長 328mm 刃幅 12mm
刃材質 高級工具鋼
ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。
木柄
追加説明
カタログ価格

8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0131ページ
バリエーション一覧
EA524LK-21 12X277mm ベアリングスクレーパー
EA524LK-22 12x328mm ベアリングスクレーパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top