品番 : EA524LK-26
品名 : 24x328mm ベアリングスクレーパー
仕様
| 全長 | 328mm | 刃幅 | 24mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 高級工具鋼 | ||
| ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。 | |||
| 木柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LK-26 24x328mm ベアリングスクレーパー |
| EA524LK-29 24x480mm ベアリングスクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
