品番 : EA524LK-6
品名 : 32x220mm ガスケットスクレイパー(ストレート)
仕様
| 刃幅 | 32mm | 全長 | 220mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1.4mm | 刃材質 | ハイカーボンスチール |
| 直刃タイプ | |||
| 堅木柄 | |||
| 堅木にリベットを打ち込んでおり、非常に頑丈な作りになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LK-6 32x220mm ガスケットスクレイパー(ストレート) |
| EA524LK-7 32x220mm ガスケットスクレイパー(先曲り) |
ウェブカタログ画像
拡大
