詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LM-111

品名 : [EA524LM-61~81用] 替刃(標準刃/6枚)

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 XBSCR-08
名称 標準刃 刃幅 100mm
刃長 18mm 刃厚 0.8mm
材質 合金工具鋼 入数 6枚入り
片研ぎ刃
0.8mmの厚みのある強靭な刃は、グリップエンドをハンマーで叩いても刃が反りにくく、刃こぼれもしにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/19 22:50現在)

商品入数 6 販売単位 PK
カタログページ 0142ページ
バリエーション一覧
EA524LM-111 [EA524LM-61~81用] 替刃(標準刃/6枚)
EA524LM-113 [EA524LM-61~81用] 替刃(弾力刃/6枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top