詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LP-1

品名 : スクレーパー替刃(EA524LP-200用)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 HB-5SCL
刃長 100mm 刃幅 25mm
刃厚 0.7mm 刃材質 炭素工具鋼
重量 75g 入数 5枚
スクレーパー専用(ノンスリット)替刃
折れ線の無い替刃(片刃)
表:下地側に刃がないため、きれいに仕上がります。
裏:下地に刃先が引っかかりにくく、食い込みを抑えられます。
裏表の使い分けで異なる使用感を実現
食い込みやすい木下地での作業性が上がります。
L刃より頑丈なL刃比約1.4倍の0.7mm厚
※カッター、ハンディスクレーパーには使用できません。
EA524LP-200、(旧)LP-300、(旧)LP-600用替刃
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 09:28現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 0143ページ

代替品

EA589AT-67
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • ※替刃のみです

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top