品番 : EA589AT-67
品名 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
仕様
●カッターナイフ替刃の適合…刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。 | |||
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CBL-ON10 |
---|---|---|---|
カッター替刃折線なし刃 | |||
全長 | 100mm | 刃幅 | 18mm |
刃厚 | 0.5mm | 材質 | SK120 |
重量 | 6g/1枚あたり | 重量(ケース含) | 80g |
入数 | 10枚入り |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…134 ●サイズ横(mm)…25 ●サイズ奥(mm)…13 ●サイズ重量(g)…6 ●PKサイズ縦(mm)…134 ●PKサイズ横(mm)…24 ●PKサイズ奥(mm)…12 ●PKサイズ重量(g)…80 ●折れ線なし替刃 ●スクレーパーL専用替刃 ●折れ線のない替刃です ●刃厚:0.5mm ●替刃10枚入り ●材質・・・材質:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 |
---|
カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/06/21 01:35現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0143ページ 1851ページ |