品番 : EA589AS-6
品名 : 165mm カッターナイフ(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | LC500BBL |
---|---|---|---|
ロック | オート | サイズ(mm) | 刃長:100 刃幅:18 刃厚:0.5 |
色 | 青 | 材質 | 本体:ABS、ホルダー部:ステンレス、刃:SK120(旧SK2) |
全長 | 165㎜ | 重量 | 77g |
厚物切断用 | |||
オートロック式(ロック力6キロ) | |||
刃折り器付 | |||
替刃2枚付(替刃は本体に収納可能) |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…165 ●サイズ横(mm)…35 ●サイズ奥(mm)…20 ●サイズ重量(g)…77 ●PKサイズ縦(mm)…210 ●PKサイズ横(mm)…80 ●PKサイズ奥(mm)…25 ●PKサイズ重量(g)…95 ●本体内に替刃を内蔵できる ●厚物切断用カッター ●オートロック式(ロック力6キロ)です ●ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます ●刃折り器(スナッパー)付です ●替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ●材質・・・本体:ABS樹脂、ホルダー部:ステンレス●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 |
---|
カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 00:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1869ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA589AS-4 165mm カッターナイフ(黄) |
EA589AS-5 165mm カッターナイフ(赤) |
EA589AS-6 165mm カッターナイフ(青) |
拡大