品番 : EA589AT-61
品名 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CBL-SG10 |
---|---|---|---|
材質 | SK120(旧SK2) | 全長 | 100mm |
刃幅 | 18mm | 刃厚 | 0.5mm |
重量 | 6g/1枚あたり | 重量(ケース含) | 80g |
入数 | 10枚入り | ||
カッター替刃 L型刃 | |||
切れ味長持ち耐久刃 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…110 ●サイズ横(mm)…18 ●サイズ奥(mm)…0.5 ●サイズ重量(g)…6 ●PKサイズ縦(mm)…134 ●PKサイズ横(mm)…24 ●PKサイズ奥(mm)…12 ●PKサイズ重量(g)…80 ●耐久銀刃 ●厚物切断用 ●切れ味長持ち耐久刃 ●L型カッター用替刃です ●刃厚:0.5mm ●10枚入り ●適合商品:L型カッター各種 ●材質・・・材質:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 |
---|
カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 68 (2024/05/16 03:30現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1869ページ 1870ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA589AT-61 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚) |
EA589AT-62 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚) |
拡大