詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LR-3

品名 : 100x 300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 SCR-L300
全長 300mm 刃幅 100mm
刃厚 0.5mm 刃材質 スチール(SK120)
ハンドル材質 エラストマー樹脂 重量 380g
付属品 折線なし刃×5枚、刃先カバー
替刃式
握りやすいエラストマー樹脂グリップ
刃を強力に固定するダブルねじを採用
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
刃の交換時脱落を防ぐ、セーフティバネが内蔵されています。
※替刃は下記のその他関連をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0143ページ
バリエーション一覧
EA524LR-2 100x 200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
EA524LR-3 100x 300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
EA524LR-6 00x 600mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
ウェブカタログ画像
  • グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。

商品動画

替刃交換方法 替刃交換方法

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top