品番 : EA589AT-62
品名 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CBL-SG50 |
---|---|---|---|
仕様 | L型刃 | 入数 | 50枚 |
全長 | 100㎜ | 刃幅 | 18㎜ |
刃厚 | 0.5㎜ | 材質 | SK120 |
重量 | 6g/1枚あたり | 重量(ケース含) | 350g |
用途 | 厚物切断用 | ||
カッター替刃 L型刃 | |||
切れ味が長持ちする耐久刃 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…110 ●サイズ横(mm)…18 ●サイズ奥(mm)…0.5 ●サイズ重量(g)…6 ●PKサイズ縦(mm)…135 ●PKサイズ横(mm)…32 ●PKサイズ奥(mm)…25 ●PKサイズ重量(g)…350 ●耐久銀刃 ●厚物切断用 ●切れ味長持ち耐久刃 ●L型カッター用替刃です ●刃厚:0.5mm ●50枚入り ●適合商品:L型カッター各種 ●材質・・・材質:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 |
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/16 03:08現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1869ページ 1870ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA589AT-61 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚) |
EA589AT-62 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚) |
拡大