品番 : EA524LR-2
品名 : 100x 200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SCR-L200 |
---|---|---|---|
刃材質 | スチール(SK120) | ハンドル材質 | エラストマー樹脂 |
サイズ | 200×105×40mm | 刃長 | 100mm |
刃幅 | 18mm | 刃厚 | 0.5mm |
重量 | 314g | 付属品 | 折線なし刃5枚付・刃先カバー付 |
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。 | |||
耐久性に優れた折線無刃が付属されていますが、L型カッターナイフ替刃(EA589AT-51,AT-61~AT-65)も使用できます。 | |||
刃を強力に固定するダブルねじを採用。 | |||
刃の交換時脱落を防ぐ、セーフティバネが内蔵されています。 | |||
ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。 | |||
ダブルネジ採用。耐久力と保持力をアップ | |||
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 | |||
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…200 ●サイズ横(mm)…105 ●サイズ奥(mm)…40 ●サイズ重量(g)…314 ●PKサイズ縦(mm)…250 ●PKサイズ横(mm)…128 ●PKサイズ奥(mm)…45 ●PKサイズ重量(g)…420 ●安全に替刃交換できる、セーフティバネ内蔵 ●一般作業用スクレーパー ●頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です ●握りやすいエラストマー樹脂グリップ ●入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーです ●ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵 ●グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます ●長さ 200mm ●替刃タイプ:L型替刃 ●替刃大折れ線無し刃5枚付 ●適合替刃サイズ:替刃大、替刃J型 ●材質・・・グリップ:エラストマー樹脂、ブレード:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 |
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/22 11:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0143ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA524LR-2 100x 200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付) |
EA524LR-3 100x 300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付) |
EA524LR-6 100x 600mm スクレーパー(カッターナイフ刃付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA524LR-3です