品番 : EA589AT-51
品名 : 100x22x0.65mm カッターナイフ替刃(10枚)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CB-62 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 刃長:100 刃幅:22 刃厚:0.65 |
材質 | SK120 |
入数 | 10枚 | 用途 | コーキング目地、断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適 |
適合商品 | EA589AT-25・EA589AT-26・旧EA589AT-21・旧EA589AT-22用替刃 | 重量 | 10g/1枚 |
ケース込み重量 | 115g | カッターナイフ替刃の適合 | 刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。 |
カッター替刃 J型 | |||
ピッチはL型刃と同じ10mm | |||
曲がり、しなりにくい22mm幅 | |||
張り、腰の強い0.65mm厚刃 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…110 ●サイズ横(mm)…22 ●サイズ奥(mm)…0.7 ●サイズ重量(g)…10 ●PKサイズ縦(mm)…137 ●PKサイズ横(mm)…29 ●PKサイズ奥(mm)…13 ●PKサイズ重量(g)…118 ●替刃大に比べ、刃の腰の強さが約2.5倍です ●カッター用替刃 ●替刃大に比べ、刃の腰の強さが約2.5倍です ●刃タイプ:J型刃(0.65mm厚×22mm幅) ●10枚入り ●適合商品:J型カッター各種 ●材質・・・材質:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 |
---|
カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 62 (2024/05/16 03:53現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1870ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA589AT-51 100x22x0.65mm カッターナイフ替刃(10枚) |
EA589AT-71 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(10枚) |
拡大