品番 : EA589AT-91
品名 : 205mm カッターナイフ(超厚物用)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DC680/Y |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | 全長 | 205㎜ |
適合刃サイズ | 刃長:100㎜ 刃幅:22㎜ 刃厚:0.65㎜ |
材質 | グリップ:ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー:ステンレス |
重量 | 130g | 用途 | 断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適 |
張り・腰の強い0.65㎜厚刃 | |||
曲り・しなりにくい22㎜幅 | |||
ピッチはL刃と同じ10㎜ | |||
グリップ部約180㎜のロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増 | |||
腰袋で携帯できるコンパクトサイズ | |||
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ | |||
ホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい | |||
先端強度が抜群の1㎜厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用 | |||
スライダーは確かなクリック感の伝わる精音スライダー | |||
刃は付属していません。(別売) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/29 18:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1870ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA589AT-51 : 100x22x0.65mm カッターナイフ替刃(10枚) |
拡大