詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LR-6

品名 : 100x 600mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SCR-L600
刃材質 スチール(SK120) ハンドル材質 エラストマー樹脂
サイズ 600×105×40mm 刃長 100mm
刃幅 18mm 刃厚 0.5mm
重量 558g 付属品 折線なし刃5枚付・刃先カバー付
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。
耐久性に優れた折線無刃が付属されていますが、L型カッターナイフ替刃(EA589AT-51,AT-61~AT-65)も使用できます。
刃を強力に固定するダブルねじを採用。
刃の交換時脱落を防ぐ、セーフティバネが内蔵されています。
ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
ダブルネジ採用。耐久性と保持力をアップ
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
追加説明 ●サイズ縦(mm)…600
●サイズ横(mm)…105
●サイズ奥(mm)…40
●サイズ重量(g)…558
●PKサイズ縦(mm)…625
●PKサイズ横(mm)…128
●PKサイズ奥(mm)…40
●PKサイズ重量(g)…665
●安全に替刃交換できる、セーフティバネ内蔵
●一般作業用スクレーパー
●頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
●握りやすいエラストマー樹脂グリップ
●入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーです
●ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵
●グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
●長さ 600mm
●替刃タイプ:L型替刃
●替刃大折れ線無し刃5枚付
●適合替刃サイズ:替刃大、替刃J型
●材質・・・グリップ:エラストマー樹脂、ブレード:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

カタログ価格

3,570 (税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/08/26 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0143ページ

代替品

EA524LB-530
バリエーション一覧
EA524LR-2 100x 200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
EA524LR-3 100x 300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
EA524LR-6 100x 600mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA524LR-3です
  • ※画像はEA524LR-3です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top