品番 : EA589AT-1
品名 : 155mm カッターナイフ(連発式/L型刃)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | ||
---|---|---|---|
●カッターナイフ替刃の適合…刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。 | |||
型番 | AC-ML500CR | 用途 | 厚物切断用 |
材質 | 本体:アルミ、 刃:SK120 グリップ:エラストマー樹脂 |
様式 | オートロック、連発式カッター |
全長 | 155mm | 刃幅 | 18mm |
刃厚 | 0.5mm | 重量 | 195g |
替刃を素早く交換できる連発式カッター | |||
使い切った刃を取除くと新しい刃が繰り上がってきます。カートリッジに差し込むだけで刃の入替が簡単に行えます。 | |||
グリップ部分は滑りにくいエラストマー樹脂使用 | |||
不足品 | 替刃×3枚 | ||
替刃は本体に6枚収納可能です。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…155 ●サイズ横(mm)…50 ●サイズ奥(mm)…23 ●サイズ重量(g)…195 ●PKサイズ縦(mm)…216 ●PKサイズ横(mm)…60 ●PKサイズ奥(mm)…29 ●PKサイズ重量(g)…225 ●替刃内蔵連発マガジン式カッタ- ●厚物切断用連発式カッター ●替刃を素早く交換できる、連発式カッター ●オートロック式(ロック力20キロ) ●ボディ内に6枚の替刃を内蔵可能です(出荷時は3枚内蔵) ●替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ●オートロック式 ●材質・・・本体:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 替刃は必ず弊社専用替刃をご使用下さい。 |
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 08:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚) |
オプション | EA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚) |