品番 : EA524LR-120
品名 : 126x1200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SCR-H1200 |
---|---|---|---|
刃材質 | スチール(SK120) | ハンドル材質 | エラストマー |
サイズ | 1255×160×38mm | 刃長 | 126mm |
刃幅 | 25mm | 刃厚 | 0.7mm |
重量 | 1050g | 付属品 | 折線なし刃×5枚・刃先カバー×1枚 |
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。 | |||
耐久性に優れた折線無刃が付属されています。 | |||
H型カッターナイフ替刃(EA589AT-71)も使用できます。 | |||
ブレードを強力に固定するダブルネジ採用 | |||
刃の交換時脱落を防ぐ、セーフティバネが内蔵されています。 | |||
ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。 | |||
替刃は刃先と刃が付いていない方のどちら側を前にしても取付ることができます。 | |||
握りやすいエラストマー樹脂グリップ | |||
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 | |||
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…1255 ●サイズ横(mm)…160 ●サイズ奥(mm)…38 ●サイズ重量(g)…1050 ●PKサイズ縦(mm)…1270 ●PKサイズ横(mm)…160 ●PKサイズ奥(mm)…38 ●PKサイズ重量(g)…1220 ●一般作業用スクレーパー ●一般作業用スクレーパー ●頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です ●握りやすいエラストマー樹脂グリップ ●入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです ●ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵 ●グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます ●長さ 1200mm ●替刃タイプ:H型替刃 ●替刃特大折れ線無し刃5枚付 ●適合替刃サイズ:替刃特大 ●材質・・・グリップ:エラストマー樹脂、ブレード:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 |
---|
カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 05:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0143ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA589AT-71 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(10枚) |
オプション | EA589AT-72 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)