詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589AT-72

品名 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 CBH-ON10
刃長 126mm 刃幅 25mm
刃厚 0.7mm 入数 10枚
材質 SK120(旧SK2)
折線なしH型カッター替刃
曲がり、しなりにくいです。
※適用カッターは下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 04:55現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0143ページ 1802ページ
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top