品番 : EA589AT-24
品名 : 200mm カッターナイフ(アルミ製)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | AC-H701S |
|---|---|---|---|
| ロック | ねじ | 刃長 | 126mm |
| 刃幅 | 25mm | 刃厚 | 0.7mm |
| 全長 | 200mm | 材質 | 本体:アルミダイカスト 刃:SK120(旧SK2) |
| 重量 | 237g | 付属品 | 替刃×2枚(ボディー内蔵) |
| 替刃式 | |||
| 強力ネジ式ロック | |||
| 刃が滑り出ないピッチ送り方式 | |||
| ブレードはグリップセンターに位置使い慣れたブレードポジションでバランスが良いです。 | |||
| 本体はアルミダイカスト製で、重厚感があり、使い込むほどに味が出ます。 | |||
| ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。 | |||
| 刃折り器付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/21 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1852ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589AT-71 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(10枚) |
| 部品 | EA589AT-72 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

