詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524MA-25

品名 : [EA524MA-1用] 25mm 替スクレーパー

仕様

刃形状 細型 刃長 130mm
刃幅 25mm 刃厚 0.8~1.0mm
刃材質 ステンレス 重量 22g
[EA524MA-1用]替刃
Pタイル・カーペット・接着剤・塗料・塗装・サビはがしに
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/30 15:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0129ページ
バリエーション一覧
EA524MA-25 [EA524MA-1用] 25mm 替スクレーパー
EA524MA-43 [EA524MA-1用] 43mm 替スクレーパー
EA524MA-50 [EA524MA-1用] 50mm 替スクレーパー
EA524MA-55 [EA524MA-1用] 55mm 替スクレーパー
EA524MA-75 [EA524MA-1用] 75mm 替スクレーパー
ウェブカタログ画像
  • ※替スクレーパーのみ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top