品番 : EA524S-6
品名 : 210mm スクレーパー
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10670-2K-215N |
---|---|---|---|
全長(mm) | 210 | 刃材質 | 工具鋼 |
重量 | 106g | ||
握りやすい樹脂製ハンドル | |||
刃幅(mm) | 15 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 16:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0133ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA524S-6 210mm スクレーパー |
EA524S-7 260mm スクレーパー |
EA524S-8 285mm スクレーパー |
EA524S-9 310mm スクレーパー |