品番 : EA525AK-3
品名 : 75mm マシンバイス(2ウェイ 角度付)
便利な回転ベースに90°まで傾斜可能
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 75mm | 重量 | 9.5kg |
| 角度目盛付 | |||
| 360°回転ベース(目盛付) | |||
| 16mmスパナ、13mmスパナ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
137,700 円(税抜)/ 151,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/12 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AK-2 50mm マシンバイス(2ウェイ 角度付) |
| EA525AK-3 75mm マシンバイス(2ウェイ 角度付) |
| EA525AK-4 100mm マシンバイス(2ウェイ 角度付) |
| EA525AK-5 125mm マシンバイス(2ウェイ 角度付) |
| EA525AK-6 150mm マシンバイス(2ウェイ 角度付) |
