品番 : EA525AP-12
品名 : 75mm アングルバイス(半円形)
仕様
| 口幅(mm) | 75 | 最大開口(mm) | 76 |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 28mm | 重量(kg) | 5.4 |
| 角度調整 | 0~90° | 材質 | 鋳鉄製 |
| 1°単位で角度調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AP-12 75mm アングルバイス(半円形) |
| EA525AP-14 100mm アングルバイス(半円形) |
