品番 : EA525AW-23
品名 : 150mm セルフセンターリングバイス
仕様
| 口幅(mm) | 150 | 最大開口(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 36 | 口の深さ(mm) | 45 |
| 材質 | 工具鋼 | 硬度 | HRC55±3 |
| 360°回転ベース(目盛付) | |||
| 挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
133,600 円(税抜)/ 146,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AW-21 100mm セルフセンターリングバイス |
| EA525AW-22 125mm セルフセンターリングバイス |
| EA525AW-23 150mm セルフセンターリングバイス |
