品番 : EA525AW-42
品名 : 100mm ドリルプレスバイス
ドリルスタンド、ベンチドリル、ボール盤などの使用に適した多用途でコンパクトなバイスです
仕様
| 口幅(mm) | 100 | 最大開口(mm) | 92 |
|---|---|---|---|
| 口の深さ(mm) | 30 | 材質 | 鋳鉄製 |
| 重量(kg) | 3.3 | ||
| 金属のドリルやボール盤、木工用に | |||
| 口金にV溝(水平x1、垂直x3)がついており、対象物をしっかり固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AW-41 80mm ドリルプレスバイス |
| EA525AW-42 100mm ドリルプレスバイス |
| EA525AW-43 125mm ドリルプレスバイス |
