詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525DA-12

品名 : 100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス

仕様

口幅(mm) 100 最大開口(mm) 100
口奥行 34.9mm 材質 鋳鉄製
重量(kg) 5
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
追加説明
カタログ価格

43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0653ページ
バリエーション一覧
EA525DA-11 75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
EA525DA-12 100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
EA525DA-13 150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
EA525DA-14 200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top