品番 : EA525DA-9
品名 : 150mm ドリルプレスバイス
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 907 | 最大開口 | 152mm |
| 重量(kg) | 11.3 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,500 円(税抜)/ 79,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DA-8 100mm ドリルプレスバイス |
| EA525DA-9 150mm ドリルプレスバイス |
