品番 : EA525DG-21
品名 : 100mm アングルバイス(回転台付)
ドリル作業、フライス加工研削作業時などに、頻繁に角度を設定する必要がある作業などに便利です
                            仕様
| 口幅 | 100mm | 口奥行 | 44.5mm | 
|---|---|---|---|
| 角度調整 | 0~90° | 最大開口 | 102mm | 
| 重量 | 16.8kg | 材質 | 鋳鉄 | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         86,000 円(税抜)/ 94,600 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 20:09現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA525DG-21 100mm アングルバイス(回転台付) | 
| EA525DG-22 150mm アングルバイス(回転台付) | 
                                
                        
                        
                            