詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525DK-1

品名 : 75mm クロススライド精密バイス

仕様

材質 鋳鉄 口幅 75mm
最大開口 76mm ベースサイズ 190×165mm
回転ハンドルでX軸、Y軸方向へ正確にスライドします。
ハンドルダイヤル最小メモリ0.001”
重量  13.2kg
追加説明
カタログ価格

69,900 円(税抜)/ 76,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0654ページ

代替品

EA525DK-11
  • 品番

    EA525DK-11

  • コメント

    目盛りに注意

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top