品番 : EA525DK-11
品名 : 80mm クロススライドバイス
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 81mm | 重量 | 8.1kg |
| 回転ハンドルでX軸、Y軸方向へ正確にスライドします。 | |||
| ハンドルダイヤル最小メモリ0.1mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,500 円(税抜)/ 76,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/02 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DK-11 80mm クロススライドバイス |
| EA525DK-12 150mm クロススライドバイス |
| EA525DK-13 200mm クロススライドバイス |
