詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525DK-13

品名 : 200mm クロススライドバイス

仕様

材質 鋳鉄 口幅 200mm
最大開口 152mm 重量 37.3kg
回転ハンドルでX軸、Y軸方向へ正確にスライドします。
ハンドルダイヤル最小メモリ0.1mm
追加説明
カタログ価格

184,000 (税抜)/ 202,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 14:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0654ページ
バリエーション一覧
EA525DK-11 80mm クロススライドバイス
EA525DK-12 150mm クロススライドバイス
EA525DK-13 200mm クロススライドバイス
ウェブカタログ画像
※画像はEA525DK-11です。
  • ※画像はEA525DK-11です。

資料

サイズ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top