詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525DR-2

品名 : 150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)

水平または垂直で使用可能です

仕様

材質 スチール・合金鋼 適用バイス 199.9×160
ギア比 90:1 耐荷重 40.8kg(水平時)、20.4kg(垂直時)
360°回転ベース
重量 13.2kg 高さ 80mm
溝幅 14mm 台直径 150mm
ハンドルを一回転させるとテーブルが4度回転します
追加説明
カタログ価格

99,300 円(税抜)/ 109,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0654ページ
バリエーション一覧
EA525DR-1 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)
EA525DR-2 150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top