詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525FA-3

品名 : 60mm ベンチバイス(回転台付/クランプ式)

強固な口で対象物をしっかり固定します

仕様

材質 鋳鉄 口幅 60mm
最大開口 50mm 最大クランプ厚 45mm
360°回転ベース
重量 2.5kg
追加説明
カタログ価格

2,250 (税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 92

(2024/05/28 12:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0346ページ

代替品

EA525GA-1
  • 品番

    EA525GA-1

  • コメント

    変更点:メーカー

EA525WH-75
  • 品番

    EA525WH-75

  • コメント

    75mm 回転台付

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top