詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525GA-1

品名 : 60mm ベンチバイス(回転台/クランプ式)

仕様

口幅 60mm 最大開口 60mm
重量 2.2kg 最大クランプ厚さ 45mm
材質 鋳鉄
360°回転ベース
強固な口で対象物をしっかり固定します
追加説明
カタログ価格

5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/23 03:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0334ページ

代替品

EA525BG-3
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top