詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525FC-1

品名 : 75mm ベンチバイス(回転台付)

仕様

最大開口 75mm 口幅 75mm
全長 265mm 全高 135mm
取付穴 径:約φ8mm
厚み:約10mm(実寸)
取付ピッチ 90±2×90±2×130mm(実寸)
材質 鋳鉄 重量 6.5kg
HRC46~52の強固な口
大きなアンビルで加工作業に便利です
120°回転ベース
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0334ページ

代替品

EA525BG-1
  • 品番

    EA525BG-1

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA525FC-1 75mm ベンチバイス(回転台付)
EA525FC-4 150mm ベンチバイス(回転台付)
ウェブカタログ画像
  • 全長:265㎜  全高:135㎜  最大開口:75㎜\n口幅(B):75㎜   C:145㎜   D:50㎜\nE:44㎜  F:φ12㎜  G:70㎜  H:70㎜

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top