品番 : EA525FD-2
品名 : 100mm ドリルプレスバイス
仕様
| 口幅 | 4”(100mm) | 最大開口 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 26mm | サイズ | 190(W)×163(D)×58(H)mm |
| 材質 | 鋳鉄 | 重量 | 3.0kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525FD-1 78mm ドリルプレスバイス |
| EA525FD-2 100mm ドリルプレスバイス |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

