品番 : EA525MD-1
品名 : テーブルバイス
仕様
| 口幅 | 90mm | 最大開口 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 820g | 材質 | 本体:スチール 口部:プラスチック ハンドル:木 |
| 軽量でコンパクトタイプ | |||
| ガイドロッドによる平行クランプ | |||
| 傷がつきにくく、接着剤に強いジョーを採用 | |||
| ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できます。 | |||
| 付属のクランプ(EA526CA-13)を使用することで、作業面にしっかりと固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA526CA-13 : [EA525MD-1用] 固定バイス |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
