詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526CA-13

品名 : [EA525MD-1用] 固定バイス

仕様

口の開き 60mm 口の深さ 22mm
ボルト φ8mm 重量 約250g
入数 2個
EA525MD-1用固定バイス
本体(EA525MD-1)と組み合わせて使用することで、作業面にしっかりと固定できます。
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/16 11:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0134ページ
ウェブカタログ画像
  • 本体(EA525MD-1)と組み合わせて使用することで、作業面にしっかりと固定できます。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top