品番 : EA525MK-110
品名 : φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様
| 口幅 | 12.7mm | 最大開口 | 12.7㎜ |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 21mm | 角度調整 | 傾斜:90°、回転:360° |
| 取付け厚み | 88mm | 重量 | 約1.6kg |
| 材質 | 口部:ネオプレン、本体:アルミ合金製 | 全高 | 109mm |
| ボルトサークル | φ109.5mm | ||
| 低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります。 | |||
| テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA525MK-10 : マイクロメータースタンド |
| セット商品 | EA525ML-10 : ベンチクランプマウント |
ウェブカタログ画像
拡大
