品番 : EA525MK-131
品名 : 25mm/0-73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様
| 口幅 | 25mm | 最大開口 | 73mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 51mm | 角度調整 | 傾斜:90°、回転:360° |
| 重量 | 1.3kg | 材質 | 口部:耐熱補強ファイバー製 本体:アルミ合金製 |
| 全高 | 63.5mm | 取付け厚み | 88mm |
| テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます。 | |||
| 顎は対象物をしっかり保持する為の溝があります。 |
|||
| 低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA525ML-2 : 26mm/0-73mm ジュニアヘッド |
| セット商品 | EA525ML-10 : ベンチクランプマウント |
| セット商品 | EA525ML-31 : 63.5mm/600g ベース(バイス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
