品番 : EA525MK-30
品名 : 3.2-305mm エレクトロニックワークセンター
基盤の半田付け作業に適しています
仕様
| 適合基盤サイズ | 幅:3.2~304.8mm 厚さ:4mmまで | 口金長さ | 153mm |
|---|---|---|---|
| 角度調整 | 傾斜:90°・回転:360° | 材質 | 口部:スチール 本体:アルミ合金製 |
| 重量 | 2kg | ||
| 半田ごてスタンド、巻き半田ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,750 円(税抜)/ 16,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/05 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0666ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用) |
| オプション | EA525ML-10 : ベンチクランプマウント |
