品番 : EA525MM-100
品名 : 64mm/0- 57mm マルチバイス(マグネットベース)
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様
| 口幅 | 64mm | 最大開口 | 57mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 35mm | 角度調整 | 傾斜:90°、回転:360° |
| 重量 | バイス:1200g ベース:400g |
材質 | 口部:ナイロン 本体:アルミ合金製 |
| 耐荷重 | 2.3kg(90°時) | ||
| 設置面を傷つけないよう、ベースにはマグネットが埋め込まれています | |||
| マルチバイスとマグネットベースのセットです。 | |||
| EA525ML-10マウントが使用できます。(取り付ける際はベースを外してください) | |||
| バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0666ページ | ||||
