品番 : EA525MM-115
品名 : 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様
| 口幅 | 45mm | 最大開口 | 152㎜ |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 51mm | 角度調整 | 傾斜:90°、回転:360° |
| 全高 | 186mm | 重量 | バイス:1400g ベース:400g |
| 材質 | バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン | 耐荷重 | 2.3kg(90°時) |
| 取り付けベースサイズ | φ115mm | ボルトサークル | φ109.5mm |
| 取り付穴径 | 7mm | ||
| バイス(EA525MK-15)とベース(EA525ML-32)のセットです。 | |||
| 大きな物を挟むのに最適です | |||
| 設置面を傷つけないよう、ベースにマグネットが埋め込まれています | |||
| EA525ML-10マウントが使用できます。(取り付ける際はベースを外してください) | |||
| バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/24 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0666ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA525MK-15 : 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス |
| セット商品 | EA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用) |
| オプション | EA525ML-10 : ベンチクランプマウント |
| オプション | EA525ML-20 : 45x37mm バイス口当(EA525MK-100,ML-6,-7用) |
ウェブカタログ画像
拡大
