詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525MM-200

品名 : 64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)

低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス

仕様

口幅 64mm 最大開口 57㎜
口の深さ 35mm 高さ 108mm
ベース重量 1.7kg 材質 口部:ナイロン、本体:アルミ合金製
低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります
ナイロン顎は優れた電気絶縁性で、保持力に優れています
マルチバイス(EA525ML-3)とベース(EA525ML-31、-32)のセットです。
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
EA525ML-10マウントが使用できます。(取り付ける際はベースを外してください)
追加説明
カタログ価格

16,500 (税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 14:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0666ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top