品番 : EA525W-200
品名 : 200mm/0-210mm メカニックバイス(回転台付)
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
パイプもクランプできます。 | |||
材質 | 鋳鉄 | ||
---|---|---|---|
360°回転ベース | |||
口幅 | 200mm | 最大開口 | 210mm |
パイプ能力径 | 6~90mm | 重量 | 40.0kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
106,500 円(税抜)/ 117,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0341ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA525W-125 125mm/0-133mm メカニックバイス(回転台付) |
EA525W-150 150mm/0-146mm メカニックバイス(回転台付) |
EA525W-200 200mm/0-210mm メカニックバイス(回転台付) |