品番 : EA525X-11
品名 : [EA525X用] ストローク調整アタッチメント
ラムの位置調整に
仕様
| EA525X用 | |||
| パッケージ重量 | 79g | ||
|---|---|---|---|
| ラムの位置調整に。 | |||
| ラムの深さを正確に調節することができます。 | |||
| 素早く簡単に取付け可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/13 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA525X : 227kg/ 94x177x177mm ミニプレス(ラック式) |
メイン画像
拡大
