品番 : EA525X
品名 : 227kg/ 94x177x177mm ミニプレス(ラック式)
4つの調整可能なナイロンナットにより優れたラムコントロールが可能です
仕様
| 重量 | 2.5kg | プレス圧 | 227kg |
|---|---|---|---|
| 鋳鉄製 | |||
| サイズ | 94(W)×177(D)×177(H)mm | ラムサイズ | 19×19mm |
| ストローク | 150mm | ||
| ハンドル1回転で約70㎜可動 | |||
| プレス可能厚さ82㎜ | |||
| ネジ穴中心から中心までの長さ縦:77㎜、横:162mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/13 14:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA525X-11 : [EA525X用] ストローク調整アタッチメント |
| オプション | EA525X-13 : [EA525X用] IDCアッセンブリーキット |
