詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525X-13

品名 : [EA525X用] IDCアッセンブリーキット

リボンケーブルとIDCコネクタの圧着に

仕様

EA525X用
重量 704g パッケージ重量 829g
リボンケーブルとIDCコネクタの圧着に。
64極までのケーブルを圧着できます。
手工具よりも効果的です。
ベースプレートと、フラットリボンカッターを取り付けて使用できます。
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/13 14:40現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0333ページ
ウェブカタログ画像
  • IDCコネクタの圧着に使用可能
  • 手工具よりも効果的

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top